QR80 QUADRING DIAMETRO INTERNO:304.17 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:QR80
Rubix:999190900101022
QR80 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:304.17 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno304,17 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR80 QUADRING DIAMETRO INTERNO:304.17 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:304.17 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno304,17 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
6,79 IVA esclusa
/ Unità
8,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione