QUAD-RING D.INT:75,79 MM D.CORDA:3,53 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04234-N7004
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:QRAR04234-N7004
Rubix:999190900047354

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:75,79 MM D.CORDA:3,53 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04234-N7004
QUADRING Diametro Interno:75.79 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore