QUADRING DIAMETRO INTERNO:7.65 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:FKM 70SH 01 0650 0006
Quadring Techné
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:01 0650 0006
Rubix:999230322023691

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:7.65 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:FKM 70SH 01 0650 0006
QUADRING Diametro Interno:7.65 mm Altezza:1.78 mm Materiale:FKM 70sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione