QRAR04233N7004 QUADRING DIAMETRO INTERNO:72.62 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QRAR04233N7004
Rubix:999190900101062

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QRAR04233N7004 QUADRING DIAMETRO INTERNO:72.62 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:72.62 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione