QUADRING DIAMETRO INTERNO:4.62 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR 200003L
Quadring Dalmar
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dalmar:QR03A
Rubix:999230224015753

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:4.62 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR 200003L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione