67127967-QUAD-RING XR 82,14 3,53 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67127967
Rubix:999210420070916
Produttore:67127967


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67127967-QUAD-RING XR 82,14 3,53 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
QUADRING Diametro Interno:82.14 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore