QUAD-RING D.INT:63,09 MM D.CORDA:3,53 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04230-N7004
Guarnizione Quad-Ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:QRAR04230-N7004
Rubix:999190900047353

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,09 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:63,09 MM D.CORDA:3,53 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04230-N7004
Guarnizione Quad-Ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,09 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione