QR10 QUADRING DIAMETRO INTERNO:12.37 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:QR10
Rubix:999190900101059


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR10 QUADRING DIAMETRO INTERNO:12.37 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:12.37 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione