QR31 QUADRING DIAMETRO INTERNO:46.99 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:106000165
Rubix:999190900101078

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR31 QUADRING DIAMETRO INTERNO:46.99 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:46.99 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione