Riferimenti
Net Seals:01.QUAD0.000700
Rubix:999220805103311


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING 007-2015 D.003,69X1,78 01.QUAD0.000700
QUADRING Diametro Interno:3.68 mm Altezza:1.78 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore