Riferimenti
Net Seals:QR10A
Rubix:999220805103371
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING 112/1-10A D.012,80X2,62 01.QUAD0.011201
QUADRING Diametro Interno:12.80 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

