01.0600.7384-QUADRING DIAMETRO INTERNO:73.84 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR QR39A
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR39A
Rubix:999190900101123

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01.0600.7384-QUADRING DIAMETRO INTERNO:73.84 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR QR39A
QUADRING Diametro Interno:73.84 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione