QR77A QUADRING DIAMETRO INTERNO:273.10 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:01 0600 2731
Rubix:999190900101029
QR77A QUADRING  DIAMETRO INTERNO:273.10 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno273,1 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR77A QUADRING DIAMETRO INTERNO:273.10 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:273.10 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno273,1 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
13,01 IVA esclusa
/ Unità
15,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione