QR11A QUADRING DIAMETRO INTERNO:14.70 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:106001472
Rubix:999190900101112
QR11A QUADRING  DIAMETRO INTERNO:14.70 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14,7 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR11A QUADRING DIAMETRO INTERNO:14.70 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:14.70 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14,7 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
0,33 IVA esclusa
/ Unità
0,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione