QR10B QUADRING DIAMETRO INTERNO:13.70 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR10B
Rubix:999190900101015

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR10B QUADRING DIAMETRO INTERNO:13.70 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:13.70 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore