QUAD-RING D.INT:12,37 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04112-N7004
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:QRAR04112-N7004
Rubix:999190900047346

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:12,37 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04112-N7004
QUADRING Diametro Interno:12.37 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore