QR223 QUADRING DIAMETRO INTERNO:29.82 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:QR223
Rubix:999190900101050
QR223 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:29.82 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno29,82 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR223 QUADRING DIAMETRO INTERNO:29.82 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:29.82 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno29,82 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
0,18 IVA esclusa
/ Unità
0,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione