67148642-QUAD-RING XR 247,32 2,62 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67148642
Rubix:999210420071250
Produttore:XR 247,32 2,62 70 NBR NB7018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 247,33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67148642-QUAD-RING XR 247,32 2,62 70 NBR NB7018 ( MESCOLA 70 NBR NB701807)
QUADRING Diametro Interno:247.33 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 247,33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione