QR22 QUADRING DIAMETRO INTERNO:29.74 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:QR22
Rubix:999190900101069
QR22 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:29.74 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno29,74 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR22 QUADRING DIAMETRO INTERNO:29.74 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:29.74 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno29,74 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
0,28 IVA esclusa
/ Unità
0,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione