QR16 QUADRING DIAMETRO INTERNO:20.22 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:QR16
Rubix:999190900101065
QR16 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:20.22 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20,22 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR16 QUADRING DIAMETRO INTERNO:20.22 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:20.22 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20,22 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
0,20 IVA esclusa
/ Unità
0,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione