QR68 QUADRING DIAMETRO INTERNO:177.17 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR68
Rubix:999190900101104

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR68 QUADRING DIAMETRO INTERNO:177.17 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:177.17 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 177,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione