QUAD-RING D.INT:202,87 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04171-N7004
Quadring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:QRAR04171-N7004
Rubix:999201006068410
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 202,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:202,87 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04171-N7004
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 202,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione