QRAR04117N7004 QUADRING DIAMETRO INTERNO:20.29 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:QRAR04117N7004
Rubix:999190900101115
QRAR04117N7004 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:20.29 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20,29 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QRAR04117N7004 QUADRING DIAMETRO INTERNO:20.29 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:20.29 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20,29 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
0,11 IVA esclusa
/ Unità
0,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione