QUADRING DIAMETRO INTERNO:123.19 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR QR55
Quadring Techné
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Techné:106000290
Rubix:999190900101096
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:123.19 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR QR55
QUADRING Diametro Interno:123.19 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR (GUARNIZIONE QUADRING 55)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione