GUARNIZIONE DKAR00113-N9011 (13.94X2.51X2.51) N9011 NBR BLACK 90 +/- 5 SHORE A DKAR00113-N9011
Quadring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DKAR00113-N9011
Rubix:999230630044508
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,51 mm |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DKAR00113-N9011 (13.94X2.51X2.51) N9011 NBR BLACK 90 +/- 5 SHORE A DKAR00113-N9011
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,51 mm |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione