92755-GUARNIZIONE X-RING XR 8,20X1,78 FKM 70

Viton a quattro anelli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:92755
Rubix:999231129025389
Produttore:XR 8,2X1,78 FKM 70
92755-GUARNIZIONE X-RING XR 8,20X1,78 FKM 70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,2 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 92755-GUARNIZIONE X-RING XR 8,20X1,78 FKM 70


Si tratta di guarnizioni a quattro labbri con un profilo di tenuta appositamente sviluppato. Una selezione di materiali elastomerici per applicazioni standard e speciali consente di sigillare quasi tutti i fluidi liquidi e gassosi. Le guarnizioni X-ring sono vulcanizzate senza fine in stampi. Sono caratterizzate da una forma ad anello con un profilo quasi quadrato. Le dimensioni sono definite dal diametro interno e dallo spessore del cordone. Rispetto all'O-ring, l'anello a quattro labbri presenta i seguenti vantaggi:- Sicurezza contro la torsione. Grazie al suo profilo speciale, la guarnizione non tende a rotolare nella scanalatura (quando si muove avanti e indietro) - Basso attrito - Ottimo comportamento di tenuta. Grazie a una distribuzione più favorevole della pressione sulla sezione trasversale, si ottiene un elevato livello di tenuta - Tra i labbri di tenuta può formarsi un serbatoio di lubrificante - Nessuna cresta di pressione fastidiosa. La cresta che spesso disturba il diametro interno o esterno dell'O-ring (a causa del processo di fabbricazione) si trova tra i labbri di tenuta dell'anello a quattro labbri.Le guarnizioni X-ring sono elementi di tenuta a doppio effetto e autoazionati.Le forze di pressione di contatto causate dall'installazione in direzione radiale o assiale influenzano la tenuta iniziale. Le forze di pressione di contatto causate dall'installazione in direzione radiale o assiale influiscono sulla tenuta iniziale e si sovrappongono alla pressione del sistema, dando luogo a una pressione di tenuta complessiva che aumenta con l'aumento della pressione del sistema. Di conseguenza, la pressione viene trasmessa uniformemente a tutti i lati.
Si tratta di guarnizioni a quattro labbri con un profilo di tenuta appositamente sviluppato. Una selezione di materiali elastomerici per applicazioni standard e speciali consente di sigillare quasi tutti i fluidi liquidi e gassosi. Le guarnizioni X-ring sono vulcanizzate senza fine in stampi. Sono caratterizzate da una forma ad anello con un profilo quasi quadrato. Le dimensioni sono definite dal diametro interno e dallo spessore del cordone. Rispetto all'O-ring, l'anello a quattro labbri presenta i seguenti vantaggi:- Sicurezza contro la torsione. Grazie al suo profilo speciale, la guarnizione non tende a rotolare nella scanalatura (quando si muove avanti e indietro) - Basso attrito - Ottimo comportamento di tenuta. Grazie a una distribuzione più favorevole della pressione sulla sezione trasversale, si ottiene un elevato livello di tenuta - Tra i labbri di tenuta può formarsi un serbatoio di lubrificante - Nessuna cresta di pressione fastidiosa. La cresta che spesso disturba il diametro interno o esterno dell'O-ring (a causa del processo di fabbricazione) si trova tra i labbri di tenuta dell'anello a quattro labbri.Le guarnizioni X-ring sono elementi di tenuta a doppio effetto e autoazionati.Le forze di pressione di contatto causate dall'installazione in direzione radiale o assiale influenzano la tenuta iniziale. Le forze di pressione di contatto causate dall'installazione in direzione radiale o assiale influiscono sulla tenuta iniziale e si sovrappongono alla pressione del sistema, dando luogo a una pressione di tenuta complessiva che aumenta con l'aumento della pressione del sistema. Di conseguenza, la pressione viene trasmessa uniformemente a tutti i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8,2 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialefkm/fpm
Codice doganale40169300
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione