QUADRING DIAMETRO INTERNO:142.24 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR 203003L
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dalmar:203003L
Rubix:999230307002713


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:142.24 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR 203003L
QUADRING Diametro Interno:142.24 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore