QUAD-RING D.INT:4,47 MM D.CORDA:1,78 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04008-N7004
Quad-Ring Guarnizione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:QRAR04008-N7004
Rubix:999190900047342

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:4,47 MM D.CORDA:1,78 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04008-N7004
Quad-Ring Guarnizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione