QR33 QUADRING DIAMETRO INTERNO:53.34 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR33
Rubix:999190900101080

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR33 QUADRING DIAMETRO INTERNO:53.34 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:53.34 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione