QR50 QUADRING DIAMETRO INTERNO:107.32 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:01 0600 0265
Rubix:999190900101019
QR50 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:107.32 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno107,32 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR50 QUADRING DIAMETRO INTERNO:107.32 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:107.32 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno107,32 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione