QUADRING DIAMETRO INTERNO:70.64 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR QR38A
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR38A
Rubix:999190900101054

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:70.64 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR QR38A
QUADRING Diametro Interno:70.64 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione