GUARNIZIONE 10,820 X 1,680 X 1,680 MM DKAR00013-N9011

Kantseal

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:DKAR00013-N9011
Rubix:999190900048232
GUARNIZIONE 10,820 X 1,680 X 1,680 MM DKAR00013-N9011

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10,82 mm
Diametro della sezione1,68 mm
Durezza Shore A90 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE 10,820 X 1,680 X 1,680 MM DKAR00013-N9011


The Kantseal is a good alternative to the O-Ring as an axial static seal in cases where particular demands are made. Their application and handling is comparable with those of O-Rings. It is used as a static seal so that the square form remains practically constant even under high pressures.
KANTSEAL Diametro Interno Guarnizione: 10.82 mm Altezza Guarnizione: 1.68 mm Materiale: NBR

Punti di forza

•High resistance to extrusion, not sensitive to gap extrusion•Minimum mechanical deformation of the cross-section•Outstanding sealing behavior over long periods•Good compression set•no twisting in the groove•No relative movements during pressure cycles•Dimensionally stable under pressure•No additional Back-up Ring required•no parting line or flash on the seal•long service life•High leak tightness

Applicazioni

Flanges;valves;plates and locks

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10,82 mm
Diametro della sezione1,68 mm
Durezza Shore A90 Shore
Materialenbr
Codice doganale40169300
4,31 IVA esclusa
/ Unità
5,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore