QUADRING DIAMETRO INTERNO:14.01 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR 200728L
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dalmar:200728L
Rubix:999230404001040


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,01 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:14.01 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR 200728L
QUADRING Diametro Interno:14.01 mm Altezza:1.78 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,01 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione