QR337 QUADRING DIAMETRO INTERNO:85.32 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR337
Rubix:999190900101170

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR337 QUADRING DIAMETRO INTERNO:85.32 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:85.32 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione