QUAD-RING D.INT:37,69 MM D.CORDA:3,53 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04222-N7004
Quad Ring Seal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:QRAR04222-N7004
Rubix:999190900047351
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:37,69 MM D.CORDA:3,53 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04222-N7004
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore