QUADRING DIAMETRO INTERNO:5.70 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR 200005L
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dalmar:200005L
Rubix:999230307002712


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:5.70 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR 200005L
QUADRING Diametro Interno:5.70 mm Altezza:1.78 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione