QUAD-RING D.INT:8,2 MM D.CORDA:1,78 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR4012A-N7004
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:XR 008.20X1.78 NBR 70
Rubix:999190900047374

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:8,2 MM D.CORDA:1,78 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR4012A-N7004
QUADRING Diametro Interno:8.20 mm Altezza:1.78 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore