QR07 QUADRING DIAMETRO INTERNO:9.25 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:QR07
Rubix:999190900101055
Documenti
Dettagli del prodotto : QR07 QUADRING DIAMETRO INTERNO:9.25 MM ALTEZZA:1.78 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:9.25 mm Altezza:1.78 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

