QR11 QUADRING DIAMETRO INTERNO:13.94 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:QR11
Rubix:999190900101164


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR11 QUADRING DIAMETRO INTERNO:13.94 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:13.94 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione