QUAD-RING 232-4275 D.069,44X3,53 01.QUAD0.023200
Quadring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.QUAD0.023200
Rubix:999220805103477
Documenti
Dettagli del prodotto : QUAD-RING 232-4275 D.069,44X3,53 01.QUAD0.023200
QUADRING Diametro Interno:69.44 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

