QR4245 QUADRING DIAMETRO INTERNO:110.72 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR4245
Rubix:999190900101032

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR4245 QUADRING DIAMETRO INTERNO:110.72 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:110.72 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione