QUAD-RING D.INT:129,54 MM D.CORDA:6,99 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04430-N7004
Quadring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:QRAR04430-N7004
Rubix:999190900047366
Produttore:QRAR04430-N7004
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUAD-RING D.INT:129,54 MM D.CORDA:6,99 MM MAT:NBR 70 SHA QRAR04430-N7004
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione