QR64 QUADRING DIAMETRO INTERNO:151.77 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR64
Rubix:999190900101101

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 151,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR64 QUADRING DIAMETRO INTERNO:151.77 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:151.77 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 151,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore