QR27 QUADRING DIAMETRO INTERNO:37.69 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR27
Rubix:999190900101016

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR27 QUADRING DIAMETRO INTERNO:37.69 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:37.69 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione