QR74 QUADRING DIAMETRO INTERNO:227.97 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:106000380
Rubix:999190900101107

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 227,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR74 QUADRING DIAMETRO INTERNO:227.97 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:227.97 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 227,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione