QUADRING DIAMETRO INTERNO:83.39 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR 202010L
Quadring Dalmar
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dalmar:QR42A
Rubix:999230224015760

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 83,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:83.39 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR 202010L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 83,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione