QR75 QUADRING DIAMETRO INTERNO:240.67 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:QR75
Rubix:999190900101021
QR75 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:240.67 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240,67 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR75 QUADRING DIAMETRO INTERNO:240.67 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:240.67 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno240,67 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
5,35 IVA esclusa
/ Unità
6,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione