QUADRING DIAMETRO INTERNO:15.54 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR 200505L
Quadring Dalmar
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dalmar:QR12
Rubix:999230224015755

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:15.54 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR 200505L
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione