QUADRING DIAMETRO INTERNO:11.70 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:FKM 01 0650 0099
Quadring Techné
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Techné:01.0650.0099
Rubix:999230322023692
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:11.70 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:FKM 01 0650 0099
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore