QR08A QUADRING DIAMETRO INTERNO:9.80 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR08A
Rubix:999190900101058

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR08A QUADRING DIAMETRO INTERNO:9.80 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:9.80 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione